Motion
4H MMHUB10

KOP-FLEX
4H MMHUB10

2284859 Buje de acoplamiento de engranajes - Tamaño del acoplamiento: 4, tipo del diámetro interno: material áspero, material: acero al carbono
Artículo MI #02516904
No. Fabricante 4H MMHUB10
Precio3,008.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4H MMHUB10

2284859 Buje de acoplamiento de engranajes - Tamaño del acoplamiento: 4, tipo del diámetro interno: material áspero, material: acero al carbono
Artículo MI #02516904
No. Fabricante 4H MMHUB10
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
Precio3,008.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.2485 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Diámetro del cubo
    7.7600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    12.5000 pulg.
  • Peso
    77.9000 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384460230
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    5260 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Serie H
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    236000

Descripción general

Descripción del fabricante
4H MMHUB10
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"