Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Diámetro exterior15.3125 pulg.
- Peso9.54 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Número de pieza compatible5H EB SSFF FB, 5H EB SSFF
- Tipo de manguito compatibleDiapositiva
- IncluyePlaca de parada
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384915921
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoComponentes del acoplamiento del engranaje
- Tipos de productosPlaca de parada
- SerieRápido, serie H, Waldron
- UPC_NO662384915921
Descripción general
- Se utiliza con acoplamientos con más deslizamiento que las aplicaciones convencionales