Motion
5 1/2H LEFD

KOP-FLEX
5 1/2H LEFD

1963164 Componente de acoplamiento de engranaje - LEF Disc, Tamaño del acoplamiento: 5.5, Disco fenólico
Artículo MI #02516950
No. Fabricante 5 1/2H LEFD
Precio1,730.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
5 1/2H LEFD

1963164 Componente de acoplamiento de engranaje - LEF Disc, Tamaño del acoplamiento: 5.5, Disco fenólico
Artículo MI #02516950
No. Fabricante 5 1/2H LEFD
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
Precio1,730.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5.5
  • Diámetro exterior
    16.7500 pulg.
  • Peso
    2.33 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto/Cubierto
  • Incluye
    Disco flotador de extremo limitado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384316575
  • Material
    Disco fenólico
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Disco flotador de extremo limitado
  • Serie
    Rápido, serie H, Waldron
  • UPC_NO
    662384316575

Descripción general

Descripción del fabricante
5 1/2H LEFD
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"