Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento5.5
- Diámetro exterior16.7500 pulg.
- Peso259.00 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- IncluyeCentro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384455274
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoComponentes del acoplamiento del engranaje
- Tipos de productosBuje del motor de la fresadora
- SerieMotor de la fresadora
Descripción general
- Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.