Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total39 mm
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Presión de prueba+3 MPa
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarISO
- Tipo de conector eléctrico de válvulaNinguna
Descripción general
- Serie de módulos de tuberías
- Material: nailon, nailon suave, poliuretano
- D.E. del tubo: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
- Rosca macho: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Rosca hembra: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2