Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Diámetro exterior20.7500 pulg.
- Peso0.00 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- IncluyePlaca de parada
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384915952
- MaterialAleación de acero
- Tipo de productoComponentes del acoplamiento del engranaje
- Tipos de productosPlaca de parada
- SerieRápido, Waldron y H
- UPC_NO662384915952
Descripción general
- Se utiliza con acoplamientos con más deslizamiento que las aplicaciones convencionales