Motion
7H LEFD

KOP-FLEX
7H LEFD

1963180 Componente de acoplamiento de engranaje - LEF Disc, Tamaño del acoplamiento: 7, serie H
Artículo MI #02517020
No. Fabricante 7H LEFD
Price$2,214.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
7H LEFD

1963180 Componente de acoplamiento de engranaje - LEF Disc, Tamaño del acoplamiento: 7, serie H
Artículo MI #02517020
No. Fabricante 7H LEFD

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2,214.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Diámetro exterior
    20.7500 pulg.
  • Peso
    4.77 lb

Details

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Incluye
    Disco flotador de extremo limitado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384316599
  • Material
    Disco fenólico
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Disco flotador de extremo limitado
  • Serie
    Waldron
  • UPC_NO
    662384316599

Descripción general

Descripción del fabricante
7H LEFD
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo