Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento3.9380 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1-1/2
- Diámetro del cubo3.8125 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8438 pulg.
- Orificio máximo Diámetro1.6250 pulg.
- Orificio mín. Diámetro0.0000 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Longitud total3.9380 pulg.
- Manga exterior Diámetro6.0000 pulg.
- Peso18.88 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Dibujo CAD
- Tipo flexibleRígido flexible
- Caballos de fuerza a 100 RPM27 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1 1/2F EB FR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384010275
- RPM Máx.12000 rpm
- Par pico34000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieRÁPIDOS
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de buje Involute de cara recta
- Capacidad de par17000 pulg.
- UPC_NO662384010275
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.