Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno7.1250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento2.5
- Longitud de media manga3-17/32 pulg.
- Distancia máxima del portaobjetos2.5156 pulg.
- Diámetro exterior8.3750 pulg.
- Manga exterior Diámetro8.3750 pulg.
- Mono con manga Longitud3.5313 pulg.
- Peso17.03 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo flexibleManguito de engranaje
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMANGUITO DE 2 1/2F EB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384997064
- RPM Máx.7900 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- Tipos de productosManguito deslizante mediano
- SerieRápidos
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoPortaobjetos mediano
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par56700 pulg.
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.