Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno8.8750 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Distancia máxima del portaobjetos1.9531 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Manga exterior Diámetro7.0000 pulg.
- Mono con manga Longitud2.8438 pulg.
- Peso8.01 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo flexibleManguito de engranaje
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMANGUITO DE 2F EB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384997057
- RPM Máx.9300 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- Tipos de productosManguito deslizante mediano
- SerieRápido
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoPortaobjetos mediano
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par31500 pulg.
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.