Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7490 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4-15/16 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Diámetro del cubo2.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0000 pulg.
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora602, 802, AC1, AC2, AC4
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Diámetro exterior del manguito7.0000 pulg.
- Peso5.2000 lb
Detalles
- Tipo de orificioConocido
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- Tipo flexibleEngranaje
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384728132
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.9300 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieRÁPIDOS
- Perfil de dienteRecto
- Capacidad de par31500
- UPC_NO662384728132
Descripción general
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.