Motion
2F MMHUB0304

KOP-FLEX
2F MMHUB0304

Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 1.634 a 1.999 pulg., cono de motor Mill acabado con chaveta
Artículo MI #02517391
No. Fabricante 2F MMHUB0304
Precio1,780.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
2F MMHUB0304

Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 1.634 a 1.999 pulg., cono de motor Mill acabado con chaveta
Artículo MI #02517391
No. Fabricante 2F MMHUB0304
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
Precio1,780.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9990 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4-15/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Diámetro del cubo
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    603, 604, 803, 804
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    7.0000 pulg.
  • Peso
    5.2200 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384728125
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    9300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Perfil de diente
    Recto
  • Capacidad de par
    31500
  • UPC_NO
    662384728125

Descripción general

Descripción del fabricante
2F MMHUB0304
  • Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good