Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento2
- Diámetro del cubo2.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0313 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Diámetro exterior del manguito7.0000 pulg.
- Peso6.5100 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Tipo de componenteBuje flexible de deslizamiento medio
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384978759
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.9300 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieRÁPIDOS
- Perfil de dienteRecto
- Capacidad de par31500
Descripción general
- Puntas de dientes coronadas para pilotaje. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.