Motion
3 1/2 VICEPRESIDENTE DE EB

KOP-FLEX
3 1/2 EB VP

2295905 Componente de acoplamiento de engranaje - Placa vertical, Tamaño del acoplamiento: 3-1/2, Serie: FASTS, Material: aleación de acero
Artículo MI #02517413
No. Fabricante 3 1/2 EB VP
Precio2,579.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
3 1/2 EB VP

2295905 Componente de acoplamiento de engranaje - Placa vertical, Tamaño del acoplamiento: 3-1/2, Serie: FASTS, Material: aleación de acero
Artículo MI #02517413
No. Fabricante 3 1/2 EB VP
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
Precio2,579.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Diámetro exterior
    11.0000 pulg.
  • Peso
    5.16 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Incluye
    Placa vertical
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384102819
  • Material
    Aleación de acero
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Placa vertical
  • Serie
    Rápido, Waldron y H
  • UPC_NO
    662384102819

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1/2 VICEPRESIDENTE DE EB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno