Motion
3 1/2F EB FR

KOP-FLEX
3 1/2F EB FR

2280535 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 3-1/2, Rígido, Perno expuesto, Flex-Rigid, 11.0000 in OD, 8.4380 in Longitud
Artículo MI #02517421
No. Fabricante 3 1/2F EB FR
Precio7,146.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
3 1/2F EB FR

2280535 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 3-1/2, Rígido, Perno expuesto, Flex-Rigid, 11.0000 in OD, 8.4380 in Longitud
Artículo MI #02517421
No. Fabricante 3 1/2F EB FR
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
Precio7,146.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    9.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3-1/2
  • Diámetro del cubo
    7.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0313 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.5 °
  • Orificio máximo Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    0.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.5000 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    11.0000 pulg.
  • Peso
    127.34 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Dibujo CAD
  • Características de diseño
    Acoplamiento rígido flexible/perno expuesto
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    235 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono medio
  • Incluye
    Bujes (1) Manguito (1) Junta rígida (1) (2)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3 1/2F EB FR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384010312
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +190 °F
  • Par pico
    296000 pulg.
  • Características de rendimiento
    Orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Material de la manga
    Acero al carbono
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Diente de buje Involute de cara recta
  • Capacidad de par
    148000 pulg.
  • UPC_NO
    662384010312

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1/2F EB FR
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno