Motion
3 1/2F MMHUB06

KOP-FLEX
3 1/2F MMHUB06

2284164 Buje de acoplamiento de engranajes - Tamaño del tapón: 3-1/2, Tipo de orificio: sólido, Material: acero al carbono
Artículo MI #02517430
No. Fabricante 3 1/2F MMHUB06
Precio3,070.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
3 1/2F MMHUB06

2284164 Buje de acoplamiento de engranajes - Tamaño del tapón: 3-1/2, Tipo de orificio: sólido, Material: acero al carbono
Artículo MI #02517430
No. Fabricante 3 1/2F MMHUB06
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
Precio3,070.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4990 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3.5
  • Diámetro del cubo
    5.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    11.0000 pulg.
  • Peso
    22.0000 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384935974
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Perfil de diente
    Recto
  • Capacidad de par
    148000
  • UPC_NO
    662384935974

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1/2F MMHUB06
  • Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo