Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno9.2813 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3-1/2
- Diámetro del cubo5 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.1875 pulg.
- Desalineación angular máxima0.5 °
- Orificio máximo Diámetro3.7500 pulg.
- Orificio mín. Diámetro0.0000 pulg.
- Diámetro exterior11.0000 pulg.
- Longitud total8.5000 pulg.
- Manga exterior Diámetro11.0000 pulg.
- Peso114.34 lb
Detalles
- Tipo de pernoCubierta
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Dibujo CAD
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Caballos de fuerza a 100 RPM235 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- IncluyeSello
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3 1/2F SB FF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384010046
- RPM Máx.6000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +190 °F
- Par pico296000 pulg.
- Características de rendimientoOrificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieRÁPIDOS
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de buje Involute de cara recta
- Capacidad de par148000 pulg.
- UPC_NO662384010046
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.