Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento6.5630 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Diámetro del cubo6-3/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.4688 pulg.
- Desalineación angular máxima0.5 °
- Orificio máximo Diámetro3.1250 pulg.
- Orificio mín. Diámetro0.0000 pulg.
- Diámetro exterior9.4375 pulg.
- Longitud total6.5630 pulg.
- Manga exterior Diámetro9.4375 pulg.
- Peso81.28 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Dibujo CAD
- Características de diseñoAcoplamiento del eje flotante
- Tipo flexibleRígido flexible
- Caballos de fuerza a 100 RPM160 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- IncluyeSello
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3F EB FR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384010305
- RPM Máx.6800 rpm
- Par pico202000 pulg.
- Características de rendimientoOrificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieRÁPIDOS
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de buje Involute de cara recta
- Capacidad de par101000 pulg.
- UPC_NO662384010305
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.