Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Diámetro exterior9.4375 pulg.
- Peso21.21 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- IncluyeManguito deslizante mediano
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384997071
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoComponentes del acoplamiento del engranaje
- Tipos de productosManguito deslizante mediano
- SerieWaldron
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.