Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.1250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7-5/16 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio5.1250 pulg.
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora602, 603, 604, 606, 608, 610, 802, 803, 804, 806, 810, AC1, AC12, AC18, AC2, AC4, AC8
- Diámetro exterior9.4375 pulg.
- Diámetro exterior del manguito9.4375 pulg.
- Peso25.3000 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- Tipo flexibleEngranaje
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384946697
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieRÁPIDOS
- Perfil de dienteRecto
- Capacidad de par101000
- UPC_NO662384946697
Descripción general
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.