Motion
3F MSHUB

KOP-FLEX
3F MSHUB

2286094 Componente de acoplamiento de engranaje - Buje flexible deslizante mediano, Tamaño del acoplamiento: 3, acero al carbono
Artículo MI #02517468
No. Fabricante 3F MSHUB
Precio6,243.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
3F MSHUB

2286094 Componente de acoplamiento de engranaje - Buje flexible deslizante mediano, Tamaño del acoplamiento: 3, acero al carbono
Artículo MI #02517468
No. Fabricante 3F MSHUB
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
Precio6,243.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Diámetro exterior
    8.3750 pulg.
  • Peso
    20.75 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto/Cubierto
  • Incluye
    Buje flexible de deslizamiento medio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384978773
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Buje flexible de deslizamiento medio
  • Serie
    Rápido, serie H, Waldron
  • UPC_NO
    662384978773

Descripción general

Descripción del fabricante
3F MSHUB
  • Puntas de dientes coronadas para pilotaje. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo