Motion
MANGUITO DE 4 1/2F EB

KOP-FLEX
4 1/2F EB MSSLEEVE

Manguito de acoplamiento deslizante - Fast's, 4.5, Expuesto, 13-5/8 pulg. OD
Artículo MI #02517503
No. Fabricante 4 1/2F EB MSSLEEVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4 1/2F EB MSSLEEVE

Manguito de acoplamiento deslizante - Fast's, 4.5, Expuesto, 13-5/8 pulg. OD
Artículo MI #02517503
No. Fabricante 4 1/2F EB MSSLEEVE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    12.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4.5
  • Longitud de media manga
    5-19/32 pulg.
  • Distancia máxima del portaobjetos
    4.0156 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.6250 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    13.6250 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    5.5938 pulg.
  • Peso
    57.00 libras, 48.1

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo flexible
    Manguito de engranaje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MANGUITO DE 4 1/2F EB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384997101
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Tipos de productos
    Manguito deslizante mediano
  • Serie
    Rápidos
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Portaobjetos mediano
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    318000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE 4 1/2F EB
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo