Motion
4 1/2F LEFD

KOP-FLEX
4 1/2F LEFD

1960814 Componente de acoplamiento de engranaje - LEF Disc, Tamaño del acoplamiento: 4.5, serie Fast's
Artículo MI #02517507
No. Fabricante 4 1/2F LEFD
Precio1,417.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4 1/2F LEFD

1960814 Componente de acoplamiento de engranaje - LEF Disc, Tamaño del acoplamiento: 4.5, serie Fast's
Artículo MI #02517507
No. Fabricante 4 1/2F LEFD
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
Precio1,417.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4.5
  • Diámetro exterior
    13.0000 pulg.
  • Peso
    1.57 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto/Cubierto
  • Incluye
    Placa de flotador de extremo
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384268836
  • Material
    Disco fenólico
  • Tipo de producto
    Componentes del acoplamiento del engranaje
  • Tipos de productos
    Disco flotador de extremo limitado
  • Serie
    Rápido
  • UPC_NO
    662384268836

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/2F LEFD
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo