Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.6230 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4.5
- Diámetro del cubo6.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio5.0000 pulg.
- Diámetro exterior13.6250 pulg.
- Diámetro exterior del manguito13.6250 pulg.
- Peso50.5200 lb
Detalles
- Tipo de orificioConocido
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- Tipo flexibleEngranaje
- Material del concentradorAcero al carbono
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384810745
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.4770 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieRÁPIDOS
- Perfil de dienteRecto
- Capacidad de par318000
Descripción general
Descripción del fabricante
4 1/2F MMHUB12
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.