Motion
4 1/2F MMHUB18

KOP-FLEX
4 1/2F MMHUB18

Buje de acoplamiento de engranajes - 4-1/2, 4.373 a 4.998 pulg., cono de motor Mill acabado con chaveta
Artículo MI #02517510
No. Fabricante 4 1/2F MMHUB18
Precio7,663.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4 1/2F MMHUB18

Buje de acoplamiento de engranajes - 4-1/2, 4.373 a 4.998 pulg., cono de motor Mill acabado con chaveta
Artículo MI #02517510
No. Fabricante 4 1/2F MMHUB18
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
Precio7,663.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.9980 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    10-15/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4.5
  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    618, 818
  • Diámetro exterior
    13.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    13.6250 pulg.
  • Peso
    43.2200 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384220933
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    4770 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Perfil de diente
    Recto
  • Capacidad de par
    318000
  • UPC_NO
    662384220933

Descripción general

Descripción del fabricante
4 1/2F MMHUB18
  • Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo