Motion
4F EB FF

KOP-FLEX
4F EB FF

2275667 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 4, Rígido, Perno expuesto, Full Flex, 12.5000 in OD, 9.7500 in Longitud
Artículo MI #02517527
No. Fabricante 4F EB FF
Precio8,679.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4F EB FF

2275667 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 4, Rígido, Perno expuesto, Full Flex, 12.5000 in OD, 9.7500 in Longitud
Artículo MI #02517527
No. Fabricante 4F EB FF
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
Precio8,679.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    11.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Diámetro del cubo
    5-3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.7500 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.5 °
  • Orificio máximo Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Longitud total
    9.7500 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Peso
    173.32 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Dibujo CAD
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    375 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono medio
  • Incluye
    Sello
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4F EB FF
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384010138
  • RPM Máx.
    5260 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +190 °F
  • Par pico
    472000 pulg.
  • Características de rendimiento
    Orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Material de la manga
    Acero al carbono
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Diente de buje Involute de cara recta
  • Capacidad de par
    236000 pulg.
  • UPC_NO
    662384010138

Descripción general

Descripción del fabricante
4F EB FF
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo