Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno11.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9.7500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Diámetro del cubo9.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.4375 pulg.
- Desalineación angular máxima0.5 °
- Orificio máximo Diámetro4.2500 pulg.
- Orificio mín. Diámetro0.0000 pulg.
- Diámetro exterior12.5000 pulg.
- Longitud total9.7500 pulg.
- Manga exterior Diámetro12.5000 pulg.
- Peso181.72 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Dibujo CAD
- Características de diseñoAcoplamiento rígido flexible/perno expuesto
- Tipo flexibleRígido flexible
- Caballos de fuerza a 100 RPM375 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- IncluyeBujes (1) Manguito (1) Junta rígida (1) (2)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4F EB FR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384010329
- RPM Máx.5260 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +190 °F
- Par pico472000 pulg.
- Características de rendimientoOrificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieRÁPIDOS
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de buje Involute de cara recta
- Capacidad de par236000 pulg.
- UPC_NO662384010329
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.