Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno11.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Longitud de media manga4-31/32 pulg.
- Distancia máxima del portaobjetos3.4531 pulg.
- Diámetro exterior12.5000 pulg.
- Manga exterior Diámetro12.5000 pulg.
- Mono con manga Longitud4.9688 pulg.
- Peso46.15 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo flexibleManguito de engranaje
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMANGUITO DE 4F EB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384997095
- RPM Máx.3200 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- Tipos de productosManguito deslizante mediano
- SerieRápidos
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoPortaobjetos mediano
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par236000 pulg.
- UPC_NO662384997095
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.