Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.9990 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Diámetro del cubo5.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- Diámetro exterior12.5000 pulg.
- Diámetro exterior del manguito12.5000 pulg.
- Peso54.1000 lb
Detalles
- Tipo de orificioConocido
- Tipo de componenteBuje del motor de la fresadora
- Tipo flexibleEngranaje
- Material del concentradorAcero al carbono
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384935721
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.5260 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieRÁPIDOS
- Perfil de dienteRecto
- Capacidad de par236000
- UPC_NO662384935721
Descripción general
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.