Motion
4F MSHUB

KOP-FLEX
4F MSHUB

Buje de acoplamiento de engranajes - 4, 4-1/4 pulg., orificio de material rugoso, totalmente flexible
Artículo MI #02517546
No. Fabricante 4F MSHUB
Precio7,313.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
4F MSHUB

Buje de acoplamiento de engranajes - 4, 4-1/4 pulg., orificio de material rugoso, totalmente flexible
Artículo MI #02517546
No. Fabricante 4F MSHUB
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
Precio7,313.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Diámetro del cubo
    5.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    12.5000 pulg.
  • Peso
    41.8000 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Tipo de componente
    Buje flexible de deslizamiento medio
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384978797
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    5260 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Perfil de diente
    Recto
  • Capacidad de par
    236000
  • UPC_NO
    662384978797

Descripción general

Descripción del fabricante
4F MSHUB
  • Puntas de dientes coronadas para pilotaje. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo