Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento8.6250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Longitud hasta Agujero4.4375 pulg.
- Orificio máximo Diámetro4.2500 pulg.
- Orificio mín. Diámetro0.0000 pulg.
- Diámetro exterior12.5000 pulg.
- Longitud total8.6250 pulg.
- Manga exterior Diámetro12.5000 pulg.
- Peso173.88 lb
Detalles
- Tipo de pernoCubierta
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Dibujo CAD
- Tipo flexibleRígido flexible
- Caballos de fuerza a 100 RPM375 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4F SB FR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384010244
- RPM Máx.5260 rpm
- Par pico472000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieRÁPIDOS
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de buje Involute de cara recta
- Capacidad de par236000 pulg.
- UPC_NO662384010244
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.