Motion
5 1/2F EB FF

KOP-FLEX
5 1/2F EB FF

2275691 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 5-1/2, rígido, Perno expuesto, Full Flex
Artículo MI #02517566
No. Fabricante 5 1/2F EB FF
Precio22,485.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
5 1/2F EB FF

2275691 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 5-1/2, rígido, Perno expuesto, Full Flex
Artículo MI #02517566
No. Fabricante 5 1/2F EB FF
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
Su precio$22,485.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    14.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    13.8125 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5-1/2
  • Longitud hasta Agujero  
    6.9063 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    5.8750 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.7500 pulg.
  • Longitud total
    13.8125 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    16.7500 pulg.
  • Peso
    416.20 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Dibujo CAD
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    920 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono medio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    5 1/2F EB FF
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384010169
  • RPM Máx.
    3880 rpm
  • Par pico
    1160000 pulg.
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    RÁPIDOS
  • Material de la manga
    Acero al carbono
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Diente de buje Involute de cara recta
  • Capacidad de par
    580000 pulg.
  • UPC_NO
    662384010169

Descripción general

Descripción del fabricante
5 1/2F EB FF
  • Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo