Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno14.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento13.8125 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento5-1/2
- Diámetro del cubo10.7500 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.9688 pulg.
- Desalineación angular máxima0.5 °
- Orificio máximo Diámetro5.8750 pulg.
- Orificio mín. Diámetro0.0000 pulg.
- Diámetro exterior16.7500 pulg.
- Longitud total13.8125 pulg.
- Manga exterior Diámetro16.7500 pulg.
- Peso419.00 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Dibujo CAD
- Características de diseñoAcoplamiento rígido flexible/perno expuesto
- Tipo flexibleRígido flexible
- Caballos de fuerza a 100 RPM920 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- IncluyeBujes (1) Manguito (1) Junta rígida (1) (2)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante5 1/2F EB FR
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384010350
- RPM Máx.3880 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +190 °F
- Par pico1160000 pulg.
- Características de rendimientoOrificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieRÁPIDOS
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de buje Involute de cara recta
- Capacidad de par580000 pulg.
- UPC_NO662384010350
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.