Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno13.1875 pulg.
- Longitud total del acoplamiento12.0625 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Longitud hasta Agujero6.0313 pulg.
- Orificio máximo Diámetro5.5000 pulg.
- Orificio mín. Diámetro3.2500 pulg.
- Diámetro exterior15.3125 pulg.
- Longitud total12.0625 pulg.
- Manga exterior Diámetro15.3125 pulg.
- Peso317.68 lb
Detalles
- Tipo de pernoCubierta
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Dibujo CAD
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Caballos de fuerza a 100 RPM700 CV
- Material del concentradorAcero al carbono medio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante5F SB FF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384010077
- RPM Máx.4300 rpm
- Par pico882000 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieRÁPIDOS
- Material de la mangaAcero al carbono
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteDiente de buje Involute de cara recta
- Capacidad de par441000 pulg.
- UPC_NO662384010077
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.