Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Diámetro exterior21.0000 pulg.
- Peso3.75 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- IncluyePlaca de flotador de extremo
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384268874
- MaterialDisco fenólico
- Tipo de productoComponentes del acoplamiento del engranaje
- Tipos de productosDisco flotador de extremo limitado
- SerieRápido
- UPC_NO662384268874
Descripción general
- Diseño de sello de anillo de extremo totalmente metálico para una vida útil máxima. El estándar del sector desde hace más de 75 años. Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.