Especificaciones
Dimensiones
- Gravedad específica0.97
- Contenido de VOC18.49 %
- Longitud de limpieza8 pulg.
- Ancho de limpieza6 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAmplio espectro;Se puede utilizar cuando no hay agua y jabón disponibles;Disuelve la biopelícula;Ayuda a reducir el riesgo de infección y enfermedad;Muerte el 99.9 % de los gérmenes;Muerte SARM;Evita la contaminación cruzada;Reemplaza los geles de alcohol, que no eliminan los contaminantes
- AparienciaLíquido saturado en la toallita
- Tipo de toallita de limpiezaDesinfectante
- ColorBlanco y lechoso
- Tipo de contenedorContenedor
- Punto de inflamación37.8 °C
- FormularioToallitas
- Número de toallitas85
- Cantidad del paquete por caja6
- Rango de pH6.2
- AromaFlores
- Superficies limpiasPiel
- Tratado o secoTratado
- UPC_NO764769909850
- Material de limpiezaToalla abrasiva, antiarañazos
Descripción general
- Mata el 99.9 % de los gérmenes
- Mata el SARM
- Disuelve la biopelícula
- Evita la contaminación cruzada
- Reemplaza los geles de alcohol, que no eliminan los contaminantes
- Ayuda a reducir el riesgo de infección y enfermedad
- Amplio espectro
- Se puede utilizar cuando no se dispone de agua y jabón
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver la documentación
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver la documentación
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver la documentación
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver la documentación
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.