Motion
153 KD 2JS700

KOP-FLEX
153 KD 2 JS700

2288256 Acoplamiento de disco completo - Serie KD2, espaciador, diámetro interno de material áspero, 10.1200 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02518217
No. Fabricante 153 KD 2 JS700
Precio6,669.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
153 KD 2 JS700

2288256 Acoplamiento de disco completo - Serie KD2, espaciador, diámetro interno de material áspero, 10.1200 in OAL, material del buje de acero al carbono
Artículo MI #02518217
No. Fabricante 153 KD 2 JS700
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
Precio6,669.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    153
  • Distancia entre ejes
    7.000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.1200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg., 3.12 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.0750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.88 pulg., 4 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.75 pulg., 2.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6900 pulg.
  • Longitud total
    10.1200 pulg.
  • Peso
    43.02 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.75 a 2.88 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    1 buje jumbo/1 buje estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    12.5 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    1 buje jumbo/1 buje estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    153 KD 2JS700
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384150551
  • RPM Máx.
    14200 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    1313 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD2
  • Capacidad de par
    7880 pulg.
  • UPC_NO
    662384150551

Descripción general

Descripción del fabricante
153 KD 2JS700
  • Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"