Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento153
- Distancia entre ejes4.380 pulg.
- Diámetro del cubo4.1200 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.88 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.75 pulg.
- Diámetro exterior5.6900 pulg.
- Longitud total8.3750 pulg.
- Peso16.92 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0.75 a 2.88 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM12.5 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante153 KD 2SS438
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384150407
- RPM Máx.14200 rpm
- Número de discos2
- Par pico1313 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD2
- Capacidad de par7880 pulg.
- UPC_NO662384150407
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo. Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610 . Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11.