Motion
153 KD 21 LHUB

KOP-FLEX
153 KD 21 LHUB

2360139 Cubo de acoplamiento de disco - 153 Tamaño de empalme, 2-1/2 in Orificio, 5.38 in Flg OD, Acero
Artículo MI #02518239
No. Fabricante 153 KD 21 LHUB
Precio1,129.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
153 KD 21 LHUB

2360139 Cubo de acoplamiento de disco - 153 Tamaño de empalme, 2-1/2 in Orificio, 5.38 in Flg OD, Acero
Artículo MI #02518239
No. Fabricante 153 KD 21 LHUB
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
Precio1,129.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.26 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    153
  • Distancia entre ejes
    3.38 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.38 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.54 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.4400 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.4400 pulg.
  • Peso
    8.33

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 2.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de componente
    Centro largo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    21.6 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384155891
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    14800 rpm
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD21
  • Capacidad de par
    13600 pulg.
  • UPC_NO
    662384155891

Descripción general

Descripción del fabricante
153 KD 21 LHUB
  • Componente de núcleo largo del acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes
  • Cumpla con el balance de la clase 9 de AGMA; el balance de AGMA 10 o el cumplimiento con API610 son opciones disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"