Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento153
- Distancia entre ejes5.000 pulg.
- Diámetro del cubo3.5400 pulg.
- Longitud a través del orificio1.94 pulg., 2.44 pulg.
- Desalineación axial máxima0.1400 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.5 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.75 pulg.
- Diámetro exterior5.3800 pulg.
- Longitud total10.9800 pulg.
- Peso25.34 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0.75 a 2.5 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración1 buje largo/1 buje estándar
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM21.6 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye1 buje largo/1 buje estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante153 KD 21LS500
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384012439
- RPM Máx.14800 rpm
- Número de discos2
- Par pico2267 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD21
- Capacidad de par13600 pulg.
- UPC_NO662384012439
Descripción general
- Acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Conoce el saldo de AGMA Clase 9 listo para usar. El saldo de AGMA 10 o el cumplimiento de API610 son opciones disponibles.