Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-1/2 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.76 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento153
- Distancia entre ejes3.38 pulg.
- Brida exterior Diámetro5.38 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3.54 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9400 pulg.
- Tamaño máximo del orificio2.5000 pulg.
- Longitud total1.9400 pulg.
- Peso7.02
Detalles
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.5000 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro estándar
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Caballos de fuerza a 100 RPM21.6 CV
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384141115
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.14800 rpm
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD21
- Capacidad de par13600 pulg.
- UPC_NO662384141115
Descripción general
- Buje estándar para acoplamiento espaciador con diseño económico de 3 componentes
- Cumpla con el balance de la clase 9 de AGMA; el balance de AGMA 10 o el cumplimiento con API610 son opciones disponibles