Motion
153 KD 21SPR500

KOP-FLEX
153 KD 21 SPR500

1964238 Acoplamiento discal completo - Serie KD21, Acoplamiento espaciador, Mandril de material rugoso, 5.380 in OD, 7.760 in OAL
Artículo MI #02518246
No. Fabricante 153 KD 21 SPR500
Precio1,518.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
153 KD 21 SPR500

1964238 Acoplamiento discal completo - Serie KD21, Acoplamiento espaciador, Mandril de material rugoso, 5.380 in OD, 7.760 in OAL
Artículo MI #02518246
No. Fabricante 153 KD 21 SPR500
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
Precio1,518.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    2.500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    2.500 pulg. máx.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    153
  • Distancia entre ejes
    3.380 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.940 (concentrador estándar) pulg., 2.440 (concentrador largo) pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.140 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.380 pulg.
  • Longitud total
    7.760 pulg.
  • Peso
    6.14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Acoplamiento del espaciador
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    21.6 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    14800 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD21
  • Capacidad de par
    13600 pulg.
  • UPC_NO
    662384141399

Descripción general

Descripción del fabricante
153 KD 21SPR500

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo