Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento153
- Distancia entre ejes0.390 pulg.
- Diámetro del cubo3.5400 pulg.
- Longitud a través del orificio2.44 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0700 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.5 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.75 pulg.
- Diámetro exterior5.3800 pulg.
- Longitud total5.2700 pulg.
- Peso18.50 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0.75 a 2.5 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes largos
- Tipo de acoplamiento de discoFlexibilidad simple
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM21.6 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes largos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante153 KD 4 LL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384013351
- RPM Máx.14800 rpm
- Número de discos1
- Par pico2267 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD4
- Capacidad de par13600 pulg.
- UPC_NO662384013351
Descripción general
- Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.