Motion
153 KD 4 SS

KOP-FLEX
153 KD 4 SS

2434694 Acoplamiento de disco completo - Serie KD4, Disco, Mandril de material rugoso, 5.3800 in OD, 4.2700 in OAL, Material de conector de acero
Artículo MI #02518253
No. Fabricante 153 KD 4 SS
Precio1,963.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
153 KD 4 SS

2434694 Acoplamiento de disco completo - Serie KD4, Disco, Mandril de material rugoso, 5.3800 in OD, 4.2700 in OAL, Material de conector de acero
Artículo MI #02518253
No. Fabricante 153 KD 4 SS
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
Su precio$1,963.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    153
  • Distancia entre ejes
    0.390 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.94 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.0700 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3800 pulg.
  • Longitud total
    4.2700 pulg.
  • Peso
    15.94 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.75 a 2.5 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    2 bujes estándar
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Flexibilidad simple
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    21.6 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    2 bujes estándar
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    153 KD 4 SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384154740
  • RPM Máx.
    14800 rpm
  • Número de discos
    1
  • Par pico
    2267 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD4
  • Capacidad de par
    13600 pulg.
  • UPC_NO
    662384154740

Descripción general

Descripción del fabricante
153 KD 4 SS
  • Acoplamientos de disco Single Flex solo para aplicaciones de desalineación angular. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado. Normalmente se utiliza en cada extremo de un eje flotante.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo