Motion
203 KD 1 LS

KOP-FLEX
203 KD 1 LS

2286870 Acoplamiento de disco completo - Serie KD1, Acoplamiento cerrado, Mandril de material áspero, 7.3100 en OAL, Material de buje de acero al carbono
Artículo MI #02518265
No. Fabricante 203 KD 1 LS
Precio6,143.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
203 KD 1 LS

2286870 Acoplamiento de disco completo - Serie KD1, Acoplamiento cerrado, Mandril de material áspero, 7.3100 en OAL, Material de buje de acero al carbono
Artículo MI #02518265
No. Fabricante 203 KD 1 LS
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
Precio6,143.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    203
  • Distancia entre ejes
    0.190 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3 pulg., 3.56 pulg.
  • Desalineación axial máxima
    0.0900 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.75 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Longitud total
    7.3100 pulg.
  • Peso
    23.96 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.75 a 2.75 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Dibujo CAD
  • Configuración
    1 buje estándar/1 buje largo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Cerrar acoplado
  • Forma del disco
    Escalado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    22.9 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Incluye
    1 buje estándar/1 buje largo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    203 KD 1 LS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384090314
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Número de discos
    2
  • Par pico
    2400 pies-libras
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    KD1
  • Capacidad de par
    14400 pulg.
  • UPC_NO
    662384090314

Descripción general

Descripción del fabricante
203 KD 1 LS
  • Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"