Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 12.750 pulg.
- Orificio - Lado 22.750 pulg. máx.
- Código de tamaño de acoplamiento203
- Distancia entre ejes1.310 pulg.
- Diámetro del cubo3.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- Desalineación axial máxima0.0900 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.75 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.75 pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Longitud total7.3100 pulg.
- Peso22.32 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0.75 a 2.75 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Configuración2 bujes estándar
- Tipo de acoplamiento de discoCerrar acoplado
- Forma del discoEscalado
- Caballos de fuerza a 100 RPM22.9 CV
- Material del concentradorAcero al carbono
- Incluye2 bujes estándar
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante203 KD 1 SS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384090307
- RPM Máx.4100 rpm
- Número de discos2
- Par pico2400 pies-libras
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieKD1
- Capacidad de par14400 pulg.
- UPC_NO662384090307
Descripción general
- Cerrar Diseño de acoplamiento de disco acoplado con cubos reversibles para adaptarse a varias separaciones de eje. Paquetes de discos unificados para facilitar el mantenimiento, reemplazables sin mover el equipo conectado. Paquetes de discos MT (par medio) para aplicaciones de servicio medio. Cumpla con el equilibrio de AGMA Clase 8 en el estante y puede ser un componente equilibrado a AGMA Clase 9.