Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9.31 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento203
- Distancia entre ejes4.81 pulg.
- Brida exterior Diámetro6-3/4 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo4-3/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.6200 pulg.
- Tamaño máximo del orificio3.2500 pulg.
- Longitud total3.6200 pulg.
- Peso19.46
Detalles
- Rango de calibresDe 1.0000 a 3.2500 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteCentro largo
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Caballos de fuerza a 100 RPM22.9 CV
- Material del concentradorAcero
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384109023
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.12800
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD2
- Capacidad de par14400 pulg.
- UPC_NO662384109023
Descripción general
- Buje largo para acoplamiento espaciador con sección central montada en fábrica para un montaje sencillo
- Diseñado específicamente para cumplir con las especificaciones API 610
- Cumpla con el saldo de AGMA Clase 9 en el estante, y puede estar equilibrado a AGMA Clase 10 o 11