Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0.25 °
- Diámetro exterior del acoplamiento6.38 pulg.
- Tamaño del acoplamiento204 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento204
- Peso0.89 lb
Detalles
- Tipo de componentePar alto - Paquete de disco semiunitario
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del discoAcero inoxidable
- Forma del discoEscalado
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante204 KD HSDP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384143706
- RPM Máx.6700 rpm
- Número de orificios de pernos8
- Tipo de productoPaquetes de discos de acoplamiento de disco
- SerieKD10
- EstiloKD10
- Capacidad de par36000 pulg.
- Clasificación de par (pulg.-lb)36000
- UPC_NO662384143706
Descripción general
- Paquetes de discos HS (alta torsión, semi-unificados) para aplicaciones de servicio medio y pesado.