Motion
204 KD HSFS

KOP-FLEX
204 KD HSFS

Paquete de discos de acoplamiento de disco - Tamaño 204 Cplg, festoneado, 6.38 pulg. OD
Artículo MI #02518305
No. Fabricante 204 KD HSFS
Precio1,723.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
204 KD HSFS

Paquete de discos de acoplamiento de disco - Tamaño 204 Cplg, festoneado, 6.38 pulg. OD
Artículo MI #02518305
No. Fabricante 204 KD HSFS
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
Precio1,723.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    6.38 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    204 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    204
  • Peso
    1.67 lb

Detalles

  • Tipo de componente
    Alto par - Juego de sujetadores semiunitarios
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de disco
  • Forma del disco
    Escalado
  • Estilo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    204 KD HSFS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384846430
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de producto
    Paquetes de discos de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD10
  • Estilo
    KD10
  • Capacidad de par
    36000 pulg.
  • UPC_NO
    662384846430

Descripción general

Descripción del fabricante
204 KD HSFS
  • Acoplamiento de sujetadores fabricados según las especificaciones del OEM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo