Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0.25 °
- Diámetro exterior del acoplamiento6.38 pulg., 6.62 pulg., 7 pulg., 7.81 pulg.
- Tamaño del acoplamiento204 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento204
- Peso0.87 lb
Detalles
- Tipo de componenteConjunto de paquete de disco de par alto
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de disco
- Material del discoAcero inoxidable
- Forma del discoEscalado
- Estilo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante204 KD HTDP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384136777
- RPM Máx.13000 rpm
- Número de orificios de pernos8
- Tipo de productoPaquetes de discos de acoplamiento de disco
- SerieKD04, KD11, KD20, KD21, KD22, KD41, KD41T, KD42, KD42S, KD42T
- EstiloKD11, 20, 21, 22, 04, 41, 42
- Capacidad de par36000 pulg.
- Clasificación de par (pulg.-lb)36000
- UPC_NO662384136777
Descripción general
- Paquetes de discos HT (alto par) para aplicaciones de servicio medio y pesado.